ニューマシン
高圧オートカップ SPH070型 ソケット
最高使用圧力68.6MPa(700kgf/cm
2
)の超高圧用である。
ネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも強い。
形状
ソケット
材質(本体)
特殊鋼/ニッケルメッキ
質量(g)
127
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
15(二面)
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法T
R3/8
寸法D(Φmm)
30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
68.6(700)
寸法E(mm)
15
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
98(1000)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21153224
KS700-N
¥
4,420
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください