ニューマシン
オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状
プラグ
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-15~180
材質(シール)
フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21153355
PZ150-BS-V
1/8
19
29
14(六角)
19
¥
1,060
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21153364
PZ250-BS-V
1/4
30
33
17(六角)
22
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21153380
PZ350-BS-V
3/8
53
37
21(六角)
25.2
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21153389
PZ450-BS-V
1/2
116
44
29(六角)
28
¥
3,640
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21153398
PZ650-BS-V
3/4
191
52
35(六角)
36.5
¥
5,880
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21153407
PZ800-BS-V
1
316
60
41(六角)
40
¥
8,260
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください