ニューマシン
オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状
ソケット
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-15~180
材質(シール)
フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
48
55
62
71.7
88
100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法T
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21153416
SZ150-BS-V
1/8
77
48
14(二面)
Rc1/8
¥
2,980
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21153425
SZ250-BS-V
1/4
109
55
17(二面)
Rc1/4
¥
3,430
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21153434
SZ350-BS-V
3/8
181
62
21(二面)
Rc3/8
¥
5,620
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21153450
SZ450-BS-V
1/2
384
71.7
29(二面)
Rc1/2
¥
10,370
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21153459
SZ650-BS-V
3/4
652
88
35(二面)
Rc3/4
¥
16,570
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21153468
SZ800-BS-V
1
915
100
41(二面)
Rc1
¥
24,890
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください