曜日別特売

オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット

オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット - ニューマシン

YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。

形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21153538SZ150-304-N1/8734814(二面)Rc1/8
4,540
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
21153547SZ250-304-N1/41035517(二面)Rc1/4
5,030
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
21153556SZ350-304-N3/81706221(二面)Rc3/8
6,720
5,298
5,828(税込)
当日出荷
21153565SZ450-304-N1/236271.729(二面)Rc1/2
14,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
21153574SZ650-304-N3/46138835(二面)Rc3/4
17,490
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
21153590SZ800-304-N185910041(二面)Rc1
29,350
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする