ニューマシン
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状
プラグ
材質(本体)
SUS304
使用温度範囲(℃)
-15~180
材質(シール)
フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21153599
PZ150-304-V
1/8
18
29
14(六角)
19
¥
2,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21153608
PZ250-304-V
1/4
28
33
17(六角)
22
¥
2,370
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21153617
PZ350-304-V
3/8
50
37
21(六角)
25.2
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21153626
PZ450-304-V
1/2
109
44
29(六角)
28
¥
5,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
21153635
PZ650-304-V
3/4
180
52
35(六角)
36.5
¥
8,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21153644
PZ800-304-V
1
313
60
41(六角)
40
¥
12,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください