ニューマシン
オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状
ソケット
材質(本体)
SUS304
使用温度範囲(℃)
-15~180
材質(シール)
フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法T
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21153660
SZ150-304-V
1/8
73
48
14(二面)
Rc1/8
¥
4,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21153669
SZ250-304-V
1/4
103
55
17(二面)
Rc1/4
¥
5,450
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21153678
SZ350-304-V
3/8
170
62
21(二面)
Rc3/8
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
21153687
SZ450-304-V
1/2
362
71.7
29(二面)
Rc1/2
¥
14,830
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
21153696
SZ650-304-V
3/4
613
88
35(二面)
Rc3/4
¥
18,630
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21153705
SZ800-304-V
1
859
100
41(二面)
Rc1
¥
30,610
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください