オートカップ YSP型 真鍮 ソケット

オートカップ YSP型 真鍮 ソケット - ニューマシン

SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。

形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21153809S150-BS-N1/8854814(二面)Rc1/8
2,580
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21153818S250-BS-N1/41315817(二面)Rc1/4
2,980
2,398
2,638(税込)
当日出荷
21153827S350-BS-N3/82036521(二面)Rc3/8
5,020
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21153836S450-BS-N1/242571.729(二面)Rc1/2
9,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
21153845S650-BS-N3/46988835(二面)Rc3/4
15,310
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21153854S800-BS-N1100610241(二面)Rc1
23,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
21153870S1000-BS-N1-1/4172311554(二面)Rc1-1/4
29,510
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21153879S1200-BS-N1-1/22534124.365(二面)Rc1-1/2
36,770
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21153888S1600-BS-N2398113277(二面)Rc2
56,760
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする