ニューマシン
オートカップ YSP型 真鍮 プラグ
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状
プラグ
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-15~180
材質(シール)
フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21153897
P150-BS-V
1/8
19
29
14(六角)
19
¥
1,060
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21153906
P250-BS-V
1/4
36
35.5
17(六角)
22
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
21153915
P350-BS-V
3/8
63
39.9
21(六角)
25.2
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21153924
P450-BS-V
1/2
118
44
29(六角)
28
¥
3,640
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21153940
P650-BS-V
3/4
199
52
35(六角)
36.5
¥
5,880
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21153949
P800-BS-V
1
349
62
41(六角)
40
¥
8,260
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21153958
P1000-BS-V
1-1/4
650
70
54(六角)
45
¥
14,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21153967
P1200-BS-V
1-1/2
987
75
65(六角)
49.5
¥
18,290
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21153976
P1600-BS-V
2
1677
80
77(六角)
52
¥
28,510
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください