ニューマシン
オートカップ YSP型 真鍮 ソケット
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状
ソケット
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-15~180
材質(シール)
フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法T
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21153985
S150-BS-V
1/8
85
48
14(二面)
Rc1/8
¥
2,980
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21153994
S250-BS-V
1/4
131
58
17(二面)
Rc1/4
¥
3,430
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
21154010
S350-BS-V
3/8
203
65
21(二面)
Rc3/8
¥
5,620
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21154019
S450-BS-V
1/2
425
71.7
29(二面)
Rc1/2
¥
10,370
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21154028
S650-BS-V
3/4
698
88
35(二面)
Rc3/4
¥
16,570
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21154037
S800-BS-V
1
1006
102
41(二面)
Rc1
¥
24,890
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21154046
S1000-BS-V
1-1/4
1723
115
54(二面)
Rc1-1/4
¥
32,020
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21154055
S1200-BS-V
1-1/2
2534
124.3
65(二面)
Rc1-1/2
¥
39,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21154064
S1600-BS-V
2
3981
132
77(二面)
Rc2
¥
59,930
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください