オートカップ YSP型 ステンレス プラグ

オートカップ YSP型 ステンレス プラグ - ニューマシン

SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。

形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21154080P150-304-N1/8182914(六角)19
1,880
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
21154089P250-304-N1/43335.517(六角)22
2,180
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
21154098P350-304-N3/85939.921(六角)25.2
2,730
2,198
2,418(税込)
当日出荷
21154107P450-304-N1/21154429(六角)28
5,510
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
21154116P650-304-N3/41915235(六角)36.5
8,290
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
21154125P800-304-N13346241(六角)40
12,410
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
21154134P1000-304-N1-1/46217054(六角)45
25,410
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21154150P1200-304-N1-1/29347565(六角)49.5
32,130
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
21154159P1600-304-N215948077(六角)52
50,160
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする