曜日別特売

オートカップ YSP型 ステンレス ソケット

オートカップ YSP型 ステンレス ソケット - ニューマシン

SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。

形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21154168S150-304-N1/8854814(二面)Rc1/8
4,540
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
21154177S250-304-N1/41315817(二面)Rc1/4
5,030
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
21154186S350-304-N3/82036521(二面)Rc3/8
6,720
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
21154195S450-304-N1/242571.729(二面)Rc1/2
14,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
21154204S650-304-N3/46988835(二面)Rc3/4
17,490
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
21154220S800-304-N1100610241(二面)Rc1
29,350
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
21154229S1000-304-N1-1/4172311554(二面)Rc1-1/4
54,210
42,980
47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
21154238S1200-304-N1-1/22534124.365(二面)Rc1-1/2
66,910
52,980
58,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
21154247S1600-304-N2398113277(二面)Rc2
104,370
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする