ニューマシン
オートカップ YSP型 ステンレス ソケット
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状
ソケット
材質(本体)
SUS304
使用温度範囲(℃)
-15~180
材質(シール)
フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
48
58
65
71.7
88
102
115
124.3
132
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法T
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21154344
S150-304-V
1/8
85
48
14(二面)
Rc1/8
¥
4,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21154360
S250-304-V
1/4
131
58
17(二面)
Rc1/4
¥
5,450
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
21154369
S350-304-V
3/8
203
65
21(二面)
Rc3/8
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21154378
S450-304-V
1/2
425
71.7
29(二面)
Rc1/2
¥
14,830
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21154387
S650-304-V
3/4
698
88
35(二面)
Rc3/4
¥
18,630
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21154396
S800-304-V
1
1006
102
41(二面)
Rc1
¥
30,610
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21154405
S1000-304-V
1-1/4
1723
115
54(二面)
Rc1-1/4
¥
56,510
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21154414
S1200-304-V
1-1/2
2534
124.3
65(二面)
Rc1-1/2
¥
69,640
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21154430
S1600-304-V
2
3981
132
77(二面)
Rc2
¥
108,170
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください