ニューマシン
スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス プラグ
形状
プラグ
材質(本体)
SUS303
使用温度範囲(℃)
-10~150
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5(15)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法T
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21154834
DRP250-E
1/4
28
30
Rc1/4
18.4
¥
3,070
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
21154850
DRP350-E
3/8
42
31
Rc3/8
23
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
21154859
DRP450-E
1/2
80
37.5
Rc1/2
32
¥
7,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください