ニューマシン
スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス ソケット
形状
ソケット
材質(本体)
SUS303
使用温度範囲(℃)
-10~150
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5(15)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法T
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21154868
DRS250-E
1/4
95
46.5
Rc1/4
26
¥
6,910
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
31日以内出荷
返品不可
21154877
DRS350-E
3/8
143
49
Rc3/8
31
¥
8,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
31日以内出荷
返品不可
21154886
DRS450-E
1/2
210
60
Rc1/2
35
¥
18,830
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください