曜日別特売

サニタリーカップ SSP型 真鍮 プラグ

サニタリーカップ SSP型 真鍮 プラグ - ニューマシン

SP型より大幅に流量アップしました。
SPZ型と互換性があります。
分解可能のため内部洗浄が容易にできます。

形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40)耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21154895P251STM-02-E1/448.54817(六角)おねじ
1,580
1,298
1,428(税込)
13日以内出荷
返品不可
21154904P251STM-03-E3/855.54919(六角)おねじ
1,850
1,488
1,637(税込)
31日以内出荷
返品不可
21154920P251STF-02-E1/446.543.517(六角)めねじ
1,580
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
21154929P251STF-03-E3/851.54919(六角)めねじ
1,850
1,488
1,637(税込)
31日以内出荷
返品不可
21154938P351STM-02-E1/486.55521(六角)おねじ
2,240
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21154947P351STM-03-E3/887.55621(六角)おねじ
2,320
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21154956P351STF-03-E3/88953.521(六角)めねじ
2,320
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21154965P351STG-03-E3/89460.521(六角)Gねじ
2,320
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21154974P351STG-04-E1/2106.56322(六角)Gねじ
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする