ニューマシン
サニタリーカップ SSP型 真鍮 ソケット
SP型より大幅に流量アップしました。
SPZ型と互換性があります。
分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
形状
ソケット
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-10~150
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.9(40)
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.9(60)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
65.5
70
71
78.5
80
81
84
85.5
88
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
ねじの種類
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21154990
S251STM-02-E
1/4
135.5
70
おねじ
28
¥
4,220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
24日以内出荷
返品不可
21154999
S251STM-03-E
3/8
1425
71
おねじ
28
¥
4,560
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
24日以内出荷
返品不可
21155008
S251STF-02-E
1/4
133.5
65.5
めねじ
28
¥
4,220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
24日以内出荷
返品不可
21155017
S251STF-03-E
3/8
138.5
71
めねじ
28
¥
4,560
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
24日以内出荷
返品不可
21155026
S251STH-9-E
3/8
136.5
84
ホース
28
¥
4,490
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
24日以内出荷
返品不可
21155035
S251STH-13.5-E
1/2
141.5
84
ホース
28
¥
4,490
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
24日以内出荷
返品不可
21155044
S351STM-02-E
1/4
238
80
おねじ
35
¥
6,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
24日以内出荷
返品不可
21155060
S351STM-03-E
3/8
239
81
おねじ
35
¥
6,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
24日以内出荷
返品不可
21155069
S351STF-03-E
3/8
240.5
78.5
めねじ
35
¥
6,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
24日以内出荷
返品不可
21155078
S351STG-03-E
3/8
245.5
85.5
Gねじ
35
¥
6,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
24日以内出荷
返品不可
21155087
S351STG-04-E
1/2
258
88
Gねじ
35
¥
6,430
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください