曜日別特売

ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ

ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ - ニューマシン

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211550961NPM-BS1/8163212(六角)15.5
620
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
211551052NPM-BS1/4283814(六角)18
650
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
211551143NPM-BS3/8464319(六角)21.5
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
211551304NPM-BS1/2875223(六角)24
1,920
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
211551396NPM-BS3/41675932(六角)28
2,900
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
211551488NPM-BS13227341(六角)36.5
5,620
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
2115515710NPM-BS1-1/45458350(六角)39
7,200
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
2115516612NPM-BS1-1/26659354(六角)45
10,100
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
2115517516NPM-BS2134010275(二面)51
16,840
13,980
15,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする