ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット

ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット - ニューマシン

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211551841NSM-BS-N1/8283014(六角)R1/8
1,520
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
211552002NSM-BS-N1/4714219(六角)R1/4
1,720
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
211552093NSM-BS-N3/81054623(六角)R3/8
2,240
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
211552184NSM-BS-N1/21895629(六角)R1/2
3,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
211552276NSM-BS-N3/437965.138(六角)R3/4
7,130
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
211552368NSM-BS-N165476.350(六角)R1
12,140
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
2115524510NSM-BS-N1-1/4104786.154(六角)R1-1/4
14,520
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
2115525412NSM-BS-N1-1/2123495.258(六角)R1-1/2
20,860
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
2115527016NSM-BS-N2224710877(六角)R2
29,440
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする