曜日別特売

ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ

ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ - ニューマシン

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211554551NPH--BS1/8134115.511
620
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
211554642NPH--BS1/424531814
650
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
211554803NPH--BS3/8446021.518
970
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
211554894NPH--BS1/274662422
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
211554986NPH--BS3/4134792828
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
211555078NPH--BS13419836.540
5,620
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
2115551610NPH--BS1-1/45231203948
7,200
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
2115552512NPH--BS1-1/27281324555
10,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
2115553416NPH--BS214461425170
16,840
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする