ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット

ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット - ニューマシン

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211555501NSH--BS-N1/82940184.9(50)
1,520
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
211555592NSH--BS-N1/46655244.9(50)
1,720
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
211555683NSH--BS-N3/810260284.9(50)
2,240
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
211555774NSH--BS-N1/217769354.9(50)
3,900
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
211555866NSH--BS-N3/436084.1452.9(30)
7,130
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
211555958NSH--BS-N157395.3572.9(30)
12,140
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
2115560410NSH--BS-N1-1/41004119.1692.0(20)
14,520
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
2115562012NSH--BS-N1-1/21146128.2752.0(20)
20,860
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
2115562916NSH--BS-N22283141981.5(15)
29,440
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする