曜日別特売

ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケット

ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケット - ニューマシン

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211559091NSF-BS-V1/8282714(六角)Rc1/8
1,660
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
211559182NSF-BS-V1/4613219(六角)Rc1/4
1,920
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
211559273NSF-BS-V3/8873523(六角)Rc3/8
2,510
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
211559364NSF-BS-V1/21554229(六角)Rc1/2
4,220
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
211559456NSF-BS-V3/431948.138(六角)Rc3/4
7,790
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
211559548NSF-BS-V160359.350(六角)Rc1
12,940
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
2115597010NSF-BS-V1-1/490864.154(二面)Rc1-1/4
15,780
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
2115597912NSF-BS-V1-1/2106271.258(二面)Rc1-1/2
22,510
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
2115598816NSF-BS-V218908077(二面)Rc2
31,880
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする