ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 プラグ

ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 プラグ - ニューマシン

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211559971NPH--BS1/8134115.511
620
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
211560062NPH--BS1/424531814
650
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
211560153NPH--BS3/8446021.518
970
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
211560244NPH--BS1/274662422
1,920
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
211560406NPH--BS3/4134792828
2,900
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
211560498NPH--BS13419836.540
5,620
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
2115605810NPH--BS1-1/45231203948
7,200
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
2115606712NPH--BS1-1/27281324555
10,100
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
2115607616NPH--BS214461425170
16,840
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする