ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ

ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ - ニューマシン

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211561801NPM-3041/8143212(六角)15.5
1,120
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
211561892NPM-3041/4263814(六角)18
1,160
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
211561983NPM-3043/8434319(六角)21.5
1,520
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
211562074NPM-3041/2805223(六角)24
2,440
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
211562166NPM-3043/41555932(六角)28
4,220
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
211562258NPM-30413037341(六角)36.5
7,330
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
2115623410NPM-3041-1/45028350(六角)39
12,450
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
2115625012NPM-3041-1/26179354(六角)45
16,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
2115625916NPM-3042124510275(二面)51
29,360
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする