曜日別特売

ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット - ニューマシン

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211562681NSM-304-N1/8273014(六角)R1/8
2,610
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
211562772NSM-304-N1/4674219(六角)R1/4
3,210
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
211562863NSM-304-N3/8974623(六角)R3/8
4,180
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
211562954NSM-304-N1/21775629(六角)R1/2
6,240
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
211563046NSM-304-N3/435565.138(六角)R3/4
10,230
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
211563208NSM-304-N160976.350(六角)R1
16,640
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
2115632910NSM-304-N1-1/499786.154(六角)R1-1/4
26,620
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
2115633812NSM-304-N1-1/2117995.258(六角)R1-1/2
36,780
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
2115634716NSM-304-N2204210877(六角)R2
52,030
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする