ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ

ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ - ニューマシン

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211565391NPH--3041/8124115.511
1,120
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
211565482NPH--3041/421531814
1,160
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
211565573NPH--3043/8406021.518
1,520
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
211565664NPH--3041/259662422
2,440
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
211565756NPH--3043/4126792828
4,220
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
211565848NPH--30413199836.540
7,330
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
2115660010NPH--3041-1/44901203948
12,450
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
2115660912NPH--3041-1/26781324555
16,520
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
2115661816NPH--304213311425170
29,360
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする