曜日別特売

ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ

ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ - ニューマシン

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211568981NPF-3041/81628.514(六角)15.5
1,120
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
211569072NPF-3041/4303517(六角)18
1,160
929
1,022(税込)
当日出荷
211569163NPF-3043/8464021(六角)21.5
1,520
1,298
1,428(税込)
当日出荷
211569254NPF-3041/21054529(六角)24
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
211569346NPF-3043/41645135(六角)28
4,220
3,398
3,738(税込)
当日出荷
211569508NPF-30412726041(六角)36.5
7,330
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
2115695910NPF-3041-1/44416454(六角)39
12,450
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
2115696812NPF-3041-1/25837558(六角)45
16,520
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
2115697716NPF-304211958377(六角)51
29,360
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする