曜日別特売

ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット - ニューマシン

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211569861NSF-304-V1/8262714(六角)Rc1/8
2,780
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
211569952NSF-304-V1/4583219(六角)Rc1/4
3,450
2,798
3,078(税込)
当日出荷
211570043NSF-304-V3/8803523(六角)Rc3/8
4,420
3,598
3,958(税込)
当日出荷
211570204NSF-304-V1/21454229(六角)Rc1/2
6,530
5,298
5,828(税込)
当日出荷
211570296NSF-304-V3/429548.138(六角)Rc3/4
10,770
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
211570388NSF-304-V156359.350(六角)Rc1
17,550
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
2115704710NSF-304-V1-1/487164.154(二面)Rc1-1/4
27,780
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
2115705612NSF-304-V1-1/299771.258(二面)Rc1-1/2
38,360
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
2115706516NSF-304-V218578077(二面)Rc2
54,270
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする