曜日別特売

ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ

ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ - ニューマシン

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211570741NPH--3041/8124115.511
1,120
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
211570902NPH--3041/421531814
1,160
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
211570993NPH--3043/8406021.518
1,520
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
211571084NPH--3041/259662422
2,440
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
211571176NPH--3043/4126792828
4,220
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
211571268NPH--30413199836.540
7,330
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
2115713510NPH--3041-1/44901203948
12,450
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
2115714412NPH--3041-1/26781324555
16,520
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
2115716016NPH--304213311425170
29,360
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする