ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット - ニューマシン

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211571691NSH--304-V1/82640187.4(75)
2,780
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
211571782NSH--304-V1/46355247.4(75)
3,450
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
211571873NSH--304-V3/89560287.4(75)
4,420
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
211571964NSH--304-V1/216769357.4(75)
6,530
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
211572056NSH--304-V3/433884.1454.4(45)
10,770
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
211572148NSH--304-V154095.3574.4(45)
17,550
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
2115723010NSH--304-V1-1/4904119.1692.9(30)
27,780
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
2115723912NSH--304-V1-1/21085128.2752.9(30)
38,360
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
2115724816NSH--304-V22145141982.0(20)
54,270
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする