ユニックUNIC型 真鍮 プラグ

ユニックUNIC型 真鍮 プラグ - ニューマシン

流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。

形状プラグ材質(本体)真鍮ねじの種類おねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21157284MP01-BS1/8233814(六角)20
600
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157300MP02-BS1/4274014(六角)20
530
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157309MP03-BS3/8404017(六角)20
530
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157318MP04-BS1/2764621(六角)20
860
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157327MP004-BS1/27547.521(六角)23.5
1,390
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157336MP006-BS3/41255127(六角)23.5
1,660
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157345MP008-BS11995435(六角)23.5
2,770
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする