曜日別特売

ユニックUNIC型 真鍮 ソケット

ユニックUNIC型 真鍮 ソケット - ニューマシン

流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。

形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21157476FS02-BS-N1/49550.519(六角)Rc1/4
1,920
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157485FS03-BS-N3/89752.521(六角)Rc3/8
1,980
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157494FS04-BS-N1/214455.529(六角)Rc1/2
2,380
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157510FS004-BS-N1/22335929(六角)Rc1/2
3,430
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157519FS006-BS-N3/42816235(六角)Rc3/4
3,900
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157528FS008-BS-N13586541(六角)Rc1
5,280
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする