ユニック UNIC型 ステンレス プラグ

ユニック UNIC型 ステンレス プラグ - ニューマシン

流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。

形状プラグ材質(本体)SUS304ねじの種類おねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21157659MP02-3041/4274014(六角)20
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157668MP03-3043/8404017(六角)20
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157677MP04-3041/2764621(六角)20
1,570
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157686MP004-3041/27547.521(六角)23.5
2,540
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157695MP006-3043/41255127(六角)23.5
3,030
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157704MP008-30411995435(六角)23.5
5,030
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする