曜日別特売

ユニック UNIC型 ステンレス ソケット

ユニック UNIC型 ステンレス ソケット - ニューマシン

流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。

形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21157957HS02-304-N8072.525305
3,630
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157966HS03-304-N8376.525347.5
3,630
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157975HS04-304-N11278.525369
4,240
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
21157984HS004-304-N2178335369
7,570
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
21158000HS006-304-N26092354513
8,420
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
21158009HS008-304-N293102355519
12,100
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする