ニューマシン
スーパーチューブカップ UNIC300型〉 鋼鉄 ソケット
ホースバンドレスのため、ホース移動中、引掛けたりすることはありません。
ユニック型(02型、03型、04型)と接続できます。
形状
ソケット
取付
袋ナット式
材質(本体)
鋼鉄/クロムメッキ
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法D(Φmm)
25
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.47(15)
寸法H1(mm)
19(六角)
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0(20)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法d(Φmm)
寸法H2(mm)
最小断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21158045
310SAN-N
56.6
15
4.5
14(六角)
16
¥
940
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21158054
320SAN-N
58.5
17
5
17(六角)
20
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21158070
330SAN-N
61.5
20
7
19(六角)
38
¥
1,070
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください