マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグ

マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグ - ニューマシン

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。

形状プラグ材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)12.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
ねじの種類
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21158106CAOOMP-M5-BSM5ねじ319.8おねじ4.5
260
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
21158115CAOOMP-01-BS1/8インチ1027おねじ10
530
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
21158124CAOOFP-M5-BSM5ねじ318.5めねじ5
260
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
21158140CAOOFP-01-BS1/8インチ324めねじ9
530
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
21158149CAOOHP-5x3-BSホースΦ5×3323.3ホース7
260
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
21158158CAOOHP-6x4-BSホースΦ6×4323.3ホース8
260
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
21158167CAOONP-6x4-BSホースΦ6×4725ホース9.6
470
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする