曜日別特売

マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 ソケット

マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 ソケット - ニューマシンマイクロスーパーミニ C400型 真鍮 ソケット - ニューマシン

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。

形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)10最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
材質(本体)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21158176CAOOMS-M5-BS-NM5ねじ真鍮/ニッケルメッキ928.29(六角)
1,190
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
21158185CAOOMS-01-BS-N1/8インチ真鍮/ニッケルメッキ1534.912(六角)
1,720
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
21158194CAOOFS-M5-BS-NM5ねじ真鍮/ニッケルメッキ1028.49(六角)
1,190
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
21158210CAOOFS-01-BS-N1/8インチ真鍮/ニッケルメッキ163314(六角)
1,720
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21158219CAOOHS-5x3-BS-NホースΦ5×3真鍮/ニッケルメッキ930.79(六角)
1,190
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
21158228CAOOHS-6x4-BS-NホースΦ6×4真鍮/ニッケルメッキ931.79(六角)
1,190
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
21158237CAOONS-6x4-BS-NホースΦ6×4真鍮/ニッケルメッキ1533.99(六角)
1,450
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
21158246CAOOHSN-6x4-BS-NホースΦ6×4真鍮931.79(六角)
1,980
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする