マイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 プラグ

マイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 プラグ - ニューマシン

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。

形状プラグ材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
最小断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21158438CE00FP-M5-BS2.99.22.44.5
240
199
219(税込)
17日以内出荷
返品不可
21158447CE00MP-M5-BS2.19.22.44.5
240
199
219(税込)
17日以内出荷
返品不可
21158456CE00MP-01-BS912.52.44.5
260
209
230(税込)
17日以内出荷
返品不可
21158465CE00HP-4X2.5-BS1.49.21.62
260
209
230(税込)
17日以内出荷
返品不可
21158474CE00HP-6X4-BS1.59.22.44.5
240
199
219(税込)
17日以内出荷
返品不可
21158490CE00HLP-6X4-BS10.69.22.42.2
470
379
417(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする