曜日別特売

マイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 ソケット

マイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 ソケット - ニューマシン

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。

形状ソケット材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21158499CE00FS-M5-BS-N9.53.5
1,190
959
1,055(税込)
17日以内出荷
返品不可
21158508CE00MS-M5-BS-N7.42.5
1,190
959
1,055(税込)
17日以内出荷
返品不可
21158517CE00MS-01-BS-N13.34
1,320
1,098
1,208(税込)
17日以内出荷
返品不可
21158526CE00HS-4X2.5-BS-N7.41.6
1,320
1,098
1,208(税込)
17日以内出荷
返品不可
21158535CE00HS-6X4-BS-N7.42.4
1,190
959
1,055(税込)
17日以内出荷
返品不可
21158544CE00HLS-6X4-BS-N15.72.4
1,450
1,198
1,318(税込)
17日以内出荷
返品不可
21158560CE00HNS-6X4-BS-N11.22.4
1,580
1,298
1,428(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする