曜日別特売

マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス ソケット

マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス ソケット - ニューマシン

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。

形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴム寸法D(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21158885CE00FS-M5-304-V9.93.5
2,540
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21158894CE00MS-M5-304-V6.82.5
2,540
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21158910CE00MS-01-304-V12.44
2,780
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21158919CE00HS-4X2.5-304-V7.71.6
2,780
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21158928CE00HS-6X4-304-V7.72.4
2,540
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21158937CE00HLS-6X4-304-V14.62.4
3,390
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21158946CE00HNS-6X4-304-V10.42.4
3,630
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする