クイックチューブコネクター CAP型 プラグ

クイックチューブコネクター CAP型 プラグ - ニューマシン

超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。

形状プラグ材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)12.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21158955CA-OHP451013.52.4
1,010
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
21158964CA-OHP661214.52.4
1,080
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
21158980CA-OLP469.613.52.2
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
21158989CA-OLP6811.814.52.2
1,370
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする