ニューマシン
クイックチューブコネクター CAP型 ソケット
超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状
ソケット
材質(本体)
真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法A(mm)
20.7
寸法D(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98(10)
適合チューブ
ウレタン・ナイロン
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.47(5.0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21158998
CA-OSV4
18
38.2
13(六角)
M11×1.0
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21159007
CA-OSV6
27
39.7
17(六角)
M14×1.0
¥
2,380
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください