ニューマシン
クイックチューブコネクター CAP型 プラグ
超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状
プラグ
材質(本体)
真鍮/ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法A(mm)
16.9
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98(10)
寸法d(Φmm)
4
適合チューブ
ウレタン・ナイロン
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.47(5.0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21159016
AP-H6
19
14
18
¥
1,150
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21159025
AP-H8
21
15
19.5
¥
1,220
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21159034
AP-L6
18
14
18
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21159050
AP-L8
22
16
19.5
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください