曜日別特売

モールドカップリング MSP型 プラグ

モールドカップリング MSP型 プラグ - ニューマシン

金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。
ワンタッチ操作で使用できます。
豊富な取付形状を標準化しています。
従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。

形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴム寸法A(mm)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法E(mm)
接続
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21159077MPM011210おねじ6
340
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
21159086MPM021911おねじ6
340
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
21159095MPM033314おねじ6
400
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
21159104MPF011610めねじ6
340
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
21159120MPF022413めねじ6
340
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
21159129MPH-021421ホース5
340
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
21159138MPH-032321ホース6
400
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
21159147MPL012212L型おねじ6
660
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
21159156MPL023212L型おねじ6
660
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
21159165MPL036913L型おねじ6
770
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする