曜日別特売

モールドカップリング MSP型 ソケット

モールドカップリング MSP型 ソケット - ニューマシン

金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。
ワンタッチ操作で使用できます。
豊富な取付形状を標準化しています。
従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。

形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180寸法H(mm)17(六角)材質(シール)フッ素ゴム寸法D(Φmm)21最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)寸法B(mm)18耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21159174MSM01-V6250.8おねじ
1,790
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21159190MSM02-V6752.8おねじ
1,790
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21159199MSM03-V7552.8おねじ
1,920
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21159208MSF01-V7048.8めねじ
1,790
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21159217MSF02-V6748.8めねじ
1,790
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21159226MSH-02-V6060.8ホース
1,790
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21159235MSH-03-V6960.8ホース
1,920
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする