ニューコック SAP型 プラグ

ニューコック SAP型 プラグ - ニューマシンニューコック SAP型 プラグ - ニューマシンニューコック SAP型 プラグ - ニューマシン

二重安全ロック方式
独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。
二重シール構造
二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。
逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC)
溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。

形状プラグ材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ・真鍮使用温度範囲(℃)-20~120材質(シール)特殊合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※プラグは外周シールのため外力による変型及びキズには充分注意して下さい。
※ゴミ、油類には充分注意して下さい。
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
最小断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21159244PA-01 5.8114519.237
470
389
428(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159260PA-01 6.5114519.237
470
389
428(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159269PA-01 8.2145419.2512.5
470
389
428(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159278PA-02 5.814472137
530
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159287PA-02 10.32663215.515.8
530
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159296PAC-01 5.81760.719.23.28
920
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159305PAC-01 6.51760.719.23.28
920
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159314PAC-01 8.21762.219.2512.5
920
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159330PAC-02 5.82962.5213.28
1,060
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159339PAC-02 10.32966.521515.8
1,060
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159348PT-012535.219.6412.5
730
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159357PT-02283721.44.515.8
730
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159366PTC-014246.619.6412.5
1,130
929
1,022(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159375PTC-024146.421.44.515.8
1,190
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする