曜日別特売

ニューコック SAP型 ソケット

ニューコック SAP型 ソケット - ニューマシンニューコック SAP型 ソケット - ニューマシンニューコック SAP型 ソケット - ニューマシン

二重安全ロック方式
独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。
二重シール構造
二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。
逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC)
溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。

形状ソケット材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ・真鍮使用温度範囲(℃)-20~120材質(シール)特殊合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※プラグは外周シールのため外力による変型及びキズには充分注意して下さい。
※ゴミ、油類には充分注意して下さい。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法E(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
最小断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21159384SA-01 5.84858.921207
2,240
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159400SA-01 6.54958.921207
2,240
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159409SA-01 8.25066.4212910.7
2,240
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159418SA-02 5.84861.323207
2,320
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159427SA-02 10.36673.8233416.6
2,320
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159436SR-016446.921910.7
2,380
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
21159445SR-027148.823916.6
2,510
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする