ニューマシン
クイックディスコネクター BL型 プラグ
材質
金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理
形状
プラグ
材質(本体)
樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)
質量(g)
25
使用温度範囲(℃)
~105
寸法L(mm)
27.7
寸法H(mm)
21(六角)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.39(4)
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98(10)
材質(Oリング)
フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)
最小断面積(mm
2
)
24.1
材質(パッキン)
フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21159969
BLI-2P
15.9
16.4
IN(グレー)
¥
1,690
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
21159978
BLO-2P
15.6
16.8
OUT(ブラック)
¥
1,690
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください