曜日別特売

サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ

サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ - ニューマシン

本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。

用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状プラグ材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21160005SUP150-V182914(六角)19Rc1/8
2,760
2,498
2,748(税込)
17日以内出荷
返品不可
21160014SUP250-V3535.517(六角)22Rc1/4
2,760
2,498
2,748(税込)
17日以内出荷
返品不可
21160030SUP350-V6039.921(六角)25.2Rc3/8
3,390
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
21160039SUP450-V1154429(六角)28Rc1/2
6,690
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
21160048SUP650-V1915235(六角)36.5Rc3/4
10,070
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
21160057SUP800-V3306241(六角)40Rc1
15,100
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする