曜日別特売

サスカップ SUSP型 SUS316 ソケット

サスカップ SUSP型 SUS316 ソケット - ニューマシン

本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。

用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状ソケット材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21160066SUS150-V854814(二面)24Rc1/8
6,450
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
21160075SUS250-V1375817(二面)28Rc1/4
6,450
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
21160084SUS350-V2076521(二面)35Rc3/8
8,110
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
21160100SUS450-V44171.729(二面)45Rc1/2
17,460
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
21160109SUS650-V7308835(二面)55Rc3/4
21,870
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21160118SUS800-V107010241(二面)64Rc1
36,180
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする