ニューマシン
サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ
本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途
半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他
形状
プラグ
材質(本体)
SUS316
使用温度範囲(℃)
0~200
材質(シール)
パーフロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法T
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21160127
SUP150-P
18
29
14(六角)
19
Rc1/8
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21160136
SUP250-P
35
35.5
17(六角)
22
Rc1/4
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21160145
SUP350-P
60
39.9
21(六角)
25.2
Rc3/8
¥
6,070
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21160154
SUP450-P
115
44
29(六角)
28
Rc1/2
¥
10,690
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21160170
SUP650-P
191
52
35(六角)
36.5
Rc3/4
¥
19,930
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21160179
SUP800-P
330
62
41(六角)
40
Rc1
¥
26,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください